Beli snap lock di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HOSHIMOTO Snap Lock
    Mulai

    Rp1.199.900

    HOSHIMOTO Snap Lock
    atribut:
    • Application: Measuring instruments, machine tools, construction machine, others
  2. TRUSCO Snap Lock
    Mulai

    Rp179.900

    TRUSCO Snap Lock
    atribut:
    • Body Mounting Hole Size (mm): 3.9
    • Receiving Hole Dimensions (mm): 3.9
    • Material: Cold rolled steel plate (SPCC), Surface treatment: trivalent chromium plating finish
  3. TRUSCO Draw Latch (Standard, Steel)
    Mulai

    Rp129.900

    TRUSCO Draw Latch (Standard, Steel)
    Deskripsi:
    35
    atribut:
    • Mass (g/pack): 48
  4. TRUSCO Toggle Latch (Pengunci)
    Mulai

    Rp139.900

    TRUSCO Toggle Latch (Pengunci)
    atribut:
    • Mass (g/pack): 76
  5. TRUSCO Stainless Butt Hinge (Engsel Pintu)
    81%
    Mulai

    Rp34.900

    TRUSCO Stainless Butt Hinge (Engsel Pintu)
    Deskripsi:
    Load limit is the gate mass when using 2 vertical object.
    atribut:
    • Attachment Hole: None
    • Finishing Material: Stainless Steel (SUS304) / Mirror Buffing
  6. Takigen Super Magnet Catch Horizontal Type (Penahan Pintu Magnet)
    Mulai

    Rp44.900

  7. TRUSCO Toggle Latch Catches
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

  8. ALDO Klem Toggle Tarik
    Mulai

    Rp15.900

    ALDO Klem Toggle Tarik
    Deskripsi:
    untuk memegang benda dengan stabil dan tidak bergoyang sama sekali. Dilengkapi dengan sistem pengunci yang cepat sehingga lepas-pasang benda menjadi mudah.
  9. KRISBOW Industrial Wall Fan (Kipas Angin)
    Mulai

    Rp2.399.900

    KRISBOW Industrial Wall Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Pilihan tepat untuk menjaga sirkulasi udara tetap optimal pada ruangan adalah dengan menggunakan kipas angin Krisbow. Kipas angin bergaya industrial ini memiliki baling-baling besi kokoh yang dapat menyalurkan angin secara optimal. Memiliki baling-baling berukuran 26 inci yang besar dengan panjang kabel mencapai 3 meter. Pemasangan kipas pada dinding dapat memberikan ruangan ekstra yang tidak mengganggu jalan dan cocok untuk berbagai lingkungan kerja.
    atribut:
    • Power (W): 187
    • Color: Black
    • Housing Material: Metal
    • Size (inch): 26
    • Speed Level: 3
  10. GETRA Spice Herb Grinder (Penggiling Bumbu Rempah)
    Mulai

    Rp1.099.900

    GETRA Spice Herb Grinder (Penggiling Bumbu Rempah)
    Deskripsi:
    Full stainless steel Softness: 20~180 mesh Capacity: 500 gram/batch Speed: 25.000 rpm
  11. PATLITE 100mm Signal Tower
    Mulai

    Rp14.999.900

    PATLITE 100mm Signal Tower
    atribut:
    • Number of Tiers: 4
    • Protection Ratings: IP 53
  12. TRUSCO Toggle Latch
    41%
    Mulai

    Rp139.900

    TRUSCO Toggle Latch
    Deskripsi:
    -With key
  13. Daimaru Masking Tape Cream (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip)
    Rating:
    99% of 100
    (38)
    Mulai

    Rp4.900

  14. Takigen Magnetic Catch
    Mulai

    Rp17.900

    Takigen Magnetic Catch
    atribut:
    • Adsorption force (N): 11
    • Case Material: Aluminum alloy plate (A1050P)
    • Material: Magnet: Ba-ferrite (isotropic), Backing plate: Cold-rolled steel plate (SPCC)
    • Surface Finish: Case: Anodized aluminum (gold), Receiving plate: Zinc-plated chromate treatment (MFZn-C)
  15. RYU Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp119.900

    RYU Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    - Lengths to fit the most common band saw sizes.- High Carbon Steel Material- For Quick Perfect Cutting- Resists heat build up for smoother operation and longer
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.5
    • Teeth Per Inch: 6
  16. Indexa Latch Type Toggle Clamp
    Mulai

    Rp269.900

    Indexa Latch Type Toggle Clamp
    Deskripsi:
    Suitable for sealing chamber doors or mould closures. The latched bolts are threaded to allow easy adjustment and provide positive connection with latch plate.
    atribut:
    • Clamp Type: Flanged
    • Type: Latch Clamp
Daftar Harga snap lock Terbaru October 2026
HOSHIMOTO Snap LockRp1.199.900
TRUSCO Snap LockRp179.900
TRUSCO Toggle LatchRp249.900
TRUSCO Draw Latch (Standard, Steel)Rp129.900
TRUSCO Toggle Latch (Pengunci)Rp139.900
TRUSCO Stainless Butt Hinge (Engsel Pintu)Rp34.900
Takigen Super Magnet Catch Horizontal Type (Penahan Pintu Magnet)Rp44.900
NACHI TAPE Masking Tape (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip)Rp4.900
TRUSCO Toggle LatchRp159.900
TRUSCO Toggle Latch CatchesRp179.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)